Klemdraaihouder 10/07 mm

Artikelnummer: 260301 10/07
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDNCN 1010M07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Functiebreedte L4 neutrale houders 5,2 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 15 mm
Totale lengte L neutrale houders 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 1
Instelhoek κ 62,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260301 10/07
EAN/GTIN 4045197797964

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts