Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

CNMG 120412 HB7215

Artikelnummer: 250160 HB7215

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7215
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker GM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 1 mm - 5 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250160 HB7215
EAN/GTIN 4045197661364

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen