KOMET® UniTurn®-draadboorstang, rechts 8/M12 mm

Artikelnummer: 240200 8/M12
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 8 mm
Grove schroefdraad M12
Inwendige koeling ja
Voor spoed tot 1,75 mm
Schacht-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
s 0,85 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100 12/8; 16/8
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240200 8/M12
EAN/GTIN 4047109072596
Nummer fabrikant H54 82150.1782

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
145
Aluminium (kortspanend)
N
145
Aluminium > 10% Si
N
130
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen