Die set , uitschuifbaar , rechtshandig snijden , M18

Artikelnummer: 221.18X250
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
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221.18X250
EAN/GTIN 3148511505502
Nummer fabrikant 221.18X250
L-nummer L60130 10828

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metrisch ISO-schroefdraad, rechtshandig snijden
  • HSS, gelegeerd met chroom-vanadium, gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²)
  • Conische instelschroef voor optimale aanpassing aan de schroefdraaddiameter

Kenmerk:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 18
  • d2 [mm]: 2,50
  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 8,0
  • [g]: 75