{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddel | nee | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | schroefopname | |
| Nominale opnamedraadmaat | M12 | |
| Schachtdiameter | 12,5 mm | |
| Aanduiding snijplaat | XC.. 1119 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Totale lengte | 31,4 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | groeffrezen; zaagfrezen | |
| Snijkantdiameter min. | 50 mm; 50 mm | |
| Kopdiameter | 25 mm; 25 mm | |
| Snijlengte max. | 1,5 mm; 1,5 mm | |
| Freestype | dubbelzijdige schijffrees; dubbelzijdige schijffrees | |
| Aantal effectieve snijkanten omtrek | 4; 4 | |
| Gereedschapsuitvoering | massief staal; massief staal | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Snijdiepte min. | 0,01 mm | |
| Snijdiepte max. | 12,75 mm | |
| Producttype | sleuf-, T-groeffrees; sleuf-, T-groeffrees | |
| Opnamedraad | M12 |
| Artikelnummer | 218416 50/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406238599 | |
| Nummer fabrikant | 218416 50/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |