GARANT 90°-hoekfrees, voor wisselplaten AP..

Artikelnummer: 215853 40/6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verspaningsstrategie MTC
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 77 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Rampinghoek αmax 0,41 graden
Rampinglengte L voor αmax 34,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215853 40/6
EAN/GTIN 4062406395001
Nummer fabrikant 215853 40/6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.