Hoogrendementfrees 90° Softcut 2, voor wisselplaten XN..

Artikelnummer: 215176 20/3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnametolerantieklasse h6
Schachtdiameter 20 mm
Schachtuitvoering HB
Snijkantdiameter min. 20 mm
ISO-freestype Hoekfrezen
Instelhoek 90 graden
Aantal snijkanten omtrek 3
Gereedschapswissel PowerCard
Schachtuitvoering Weldonschacht
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte 40 mm
Totale lengte 90 mm
Bewerking Hoekfrezen
Producttype Hoekfrezen
Snijdiepte max. 2 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215176 20/3
EAN/GTIN 4062406569976
Nummer fabrikant 215176 20/3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoekfreessysteem voor traploos schouderfrezen. De compacte wisselplaatafmeting zorgt voor enorme stabiliteit bij een extra groot aantal snijkanten voor maximale productiviteit.

Tip:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 1,2 met steel nr. 674252 gr. 7IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten