Hamerset in JumBoX 4.0

Artikelnummer: 2140/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2140/4
EAN/GTIN 4000896199327
Nummer fabrikant 2140/4
L-nummer L60140 3857
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud:
  • BluGuard-bankhamer:
    hamerkop: 300 g, lengte: 300 mm, gewicht: 400 g
    hamerkop: 500 g, lengte: 320 mm, gewicht: 600 g
  • Plastic hamer, hamerkop: ∅ 32 mm, lengte: 280 mm, gewicht: 325 g
  • Rubberen hamer, hamerkop: ∅ 54 x 90 mm, lengte: 320 mm, gewicht: 321 g

BluGuard: De nieuwe generatie HAZET-hamers. Meer veiligheid op de werkplaats
BluGuard bankhamer
  • Stalen beschermhuls voor de steel: extra veiligheid van HAZET
  • Kwaliteitsklasse A
  • Hogere buigsterkte door omlopende, gebogen stabilisatieband
  • De HAZET BluGuard stalen beschermhuls voor de steel garandeert maximale bescherming bij misslagen
    • Geen vervormingen → alleen kleine krassporen
    • Exacte vaste passing
  • In vergelijking met steel zonder stalen beschermhuls:
    • Zeer duidelijk zichtbare beschadiging van de steel
    • Verkorting van de levensduur en hoog risico op breuk
  • Hickory-steel met beschermhuls voor de steel
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Kunststof hamer
  • Verwisselbare koppen uit slagvast celluloseacetaat
  • Essen steel
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Rubberen hamer 2143
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1951-32
Bankhamer BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50