{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | RD..12T3 | |
Wisselplaatschroevenset | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Borgschroevenset | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212160 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197750488 |