Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm

Artikelnummer: 206358 10/1,0
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in Inconel® 0,034 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring roze
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206358 10/1,0
EAN/GTIN 4045197527776

Toepassingstabel

Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale coating voor de beste standtijden en hoge verspaningscapaciteit.
Met balanceerkwaliteit G2,5.
Voor het frezen van Ni-basislegeringen, met 35°-spiraal.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen