Vijllasborstel 290x35x135 mm 3 rijen/E 0.35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 199689
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199689
EAN/GTIN 9003171996890
Nummer fabrikant 199689
L-nummer L50140 2840

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap is uitermate geschikt voor het opschonen van hoeklasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 90HK DG KEHLNAHTBÜRSTEN
  • Specificatie : 3 Row(s)
  • Afmeting (B x C x L): 290 x 35 x 135 mm
  • diameter: 290 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Boring: 135 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
  • Robuuste constructie voor zwaar werk
  • Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Toepassing:

  • Voor de bewerking van roestvrij staal
  • Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Materiaal:

Roestvrij staal

T.b.v.:

Voor de bewerking van roestvrij staal
Speciaal voor het reinigen van hoeklassen