{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 275 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 140 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177200 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245076 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad middel 275X2 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 65,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 275 | 275 |
Boring-⌀ | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 | 55; 64 |