{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177200 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197905352 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad middel 225X2 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 225 | 225 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 |
Aantal meeneemgaten | 2 | 2 |
Meeneemgat ⌀ | 8 | 8 |
Meeneemgat steekcirkel | 55 | 55 |