Hoogspannings-gereedschapset ∙ geïsoleerd 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN, Buiten-ze

Artikelnummer: 150/52
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
Artikelnummer 150/52
EAN/GTIN 4000896247578
Nummer fabrikant 150/52
L-nummer L60140 5721

Omschrijving

Omschrijving:

  • In rolkoffer
  • Gezamenlijke ontwikkeling met een vooraanstaande autofabrikant en in overleg met TÜV-Süd
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN, Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Aantal gereedschappen: 52

Levering:

Eindkappen met zelfklemming ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Waarschuwingsbord „Hybride“ 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Universele tang ∙ geïsoleerd 759N-2VDE
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Elektricien schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Dopsleutel ∙ zeskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Dopsleutelbit 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 8816KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Krachtzijsnijder ∙ geïsoleerd 1802VDE-22
Kabelschaar ∙ geïsoleerd 1804VDE-33
Platbektang ∙ geïsoleerd 1816VDE-22
Platrondbektang ∙ geïsoleerd 1841BVDE-33
Combinatietang ∙ geïsoleerd 1850VDE-44
Kabel- en stripmes ∙ geïsoleerd 2156VDE-2