GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM vorm E 6HX M20

Artikelnummer: 136152 M20
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M20
Coating AlTiX
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,5 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm
Kerngat-⌀ 17,5 mm
Schroefdraad-⌀ 20 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 50 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136152 M20
EAN/GTIN 4045197900296

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
22
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
18
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
7
RVS > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoger proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Vorm E (1,5-2-gang-aansnijding)

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen