{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 130,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 152 mm | |
Totale lengte L | 203 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,23 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123103 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197960801 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 571,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Gekleurde ring | groen | groen |
Nominale ⌀ DC | 14,5 | 14,5 |
Tophoek | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 152 | 152 |