VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,7 mm

Artikelnummer: 122306 7,7

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: W
  • Tophoek: 135
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7,7 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 41 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in aluminium kortspanend 0,45 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122306 7,7
EAN/GTIN 4045197751553

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
360
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
350
PMMA acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie met lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor een uitstekende spaanafvoer. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 6 geleidingsfasen.
Maat 1 - 1,5 met 4 geleidingsfasen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122307 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122306 + 129100HE bestellen.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen