{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 30 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197042316 |