Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tegera® 2301 8

Artikelnummer: 094791 8
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMNPST)

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374 Type A (AKLMNPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMNPST
EN 388 2110X
Materiaal Latex / neopreen
Dragermateriaal Latex / neopreen
AQL 0,7
Toepassingsgebied Allround
Lengte 320 mm
Dikte 0,7 mm
Kleur blauw / geel
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094791 8
EAN/GTIN 7340118353739
Nummer fabrikant 2301-8

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Tegera® 2301. Gecombineerde latex-neopreen veiligheidshandschoen voor algemene werkzaamheden. Greep met diamantprofilering voor een optimale grip.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.