{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 50 | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type A (LMNST) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaal | Neopreen, latex | |
Dragermateriaal | Neopreen, latex | |
AQL | 0,65 | |
Lengte | 410 mm | |
Dikte | 0,75 mm | |
Kleur | zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Voeringmateriaal | Natuurlatex | |
Wanddikte | 0,75 mm | |
Norm/verordening | EN 374 | |
Permeatietijd bij aceton 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 120-240 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 120-240 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094770 9 | |
EAN/GTIN | 3245424503196 | |
Nummer fabrikant | 450 9 |