Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 53-001 11

Artikelnummer: 094747 11
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ACFGJKLMNOPST)
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 6
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (ACFGJKLMNOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ACFGJKLMNOPST
EN 388 3121A
EN 407 X1XXXX
Materiaal Neopreen, nitril
Dragermateriaal Nylon
Toepassingsgebied Allround
Lengte 350 mm
Dikte 0,42 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 61 g
Snijbeschermingsklasse A
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Neopreen, nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094747 11
EAN/GTIN 10076490435452

Omschrijving

Uitvoering:

AlphaTec® 53-001 - handschoen voor bescherming tegen chemicaliën met een nitril- en neopreenbarrière voor een verhoogde bescherming tegen zuren, koolwaterstoffen en andere chemicaliën.

Norm:

EN 420:2003 + A1:2009