Veiligheidsschoen, laag model, zwart AL 711 PLUS ESD, S1 XB 45

Artikelnummer: 092612 45
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie AL 700 Plus ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092612 45
EAN/GTIN 4044348480120
Nummer fabrikant ESD AL 711 PLUS XB 45

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen ALLROUND met SECURA VARIO® hieldemping.
  • Ademende functionele voering.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen, laag model met klittenbandsluiting van ultralicht functioneel bovenmateriaal in combinatie met opencellig functioneel textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Veiligheidsschoen, laag model AL 711 PLUS ESD, S1 NB in wijde uitvoering onder nr. 092611.
Magazijnvoorraad in de EU-schoenmaten 39 – 48, bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 48.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen