{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VIS-LINE | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Katoen; 33% polyester; 2% Overige vezels | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | geel / korenblauw | |
Confectiemaat DE | 106 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091701 106 | |
EAN/GTIN | 4057121456779 | |
Nummer fabrikant | 2652350-235-106 |