{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 2-4 | |
Hefsnelheid | 4 m/min | |
Normale hefhoogte | 3 m | |
automatische einduitschakeling | ja | |
instelbare slipkoppeling | ja | |
Aantal kettingen | 2 | |
Aandrijvingsgroep volgens FEM/ISO | 1AM | |
Belastbaarheid | 2.000 kg | |
Belastbaarheid t | 2 t | |
Gewicht | 63 kg | |
Producttype | Hefboomtakel |
Artikelnummer | 086035 2-4 | |
EAN/GTIN | 2050001790910 | |
Nummer fabrikant | N06700623 |