• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Kogelkraan met hendel, Binnendraad-⌀: 1/4inch

Artikelnummer: 080026 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnendraad-⌀ 1/4 inch
Producttype Kogelgewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080026 1/4
EAN/GTIN 4047322229708
Nummer fabrikant 120969
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kogelkraan van vernikkeld messing (met hendel).

Toepassing:

Voor installaties met gasvormige en deels vloeibare media met lagere drukken (tot 16 bar), zoals perslucht- en hydrauliekinstallaties in de machinebouw of in de besturings- en regeltechniek. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.