• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Rechte persluchtslijpers 53531

Artikelnummer: 079443 53531
Nieuw product.
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 53531
Afgegeven vermogen 744 W
Maximaal toerental 18.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.128 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 2,2 kg
Geluidsproductie 84 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 3,2 m/s2
Lengte 467 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079443 53531
EAN/GTIN 616026535312
Nummer fabrikant 53531

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
Krachtige rechte slijper met een maximumtoerental van 18000 1/min. Het robuuste, vaste stalen verlengstuk maakt trillingsarme bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.