Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader 711SET

Artikelnummer: 070200 711SET
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASCM 18 QMSET
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 6 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 46 Nm
Maximaal draaimoment hard 90 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 400 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 800 min-1
Maximaal toerental 3e versnelling 1.950 min-1
Maximaal toerental 4e versnelling 3.850 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 25 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
Gewicht 2 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 Aandrijving met 4 versnellingen. 18V
USP2 geschikt voor hout & staal, snelhouder spanbereik 1,5-13, zonder accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070200 711SET
EAN/GTIN 2050002046481

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen
  • Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu’s: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu’s.

Voordeel:

Gepatenteerd drijfwerk met 4 versnellingen.

Levering:

Zonder accu en lader.
Uitgebreide professionele draadsnijset ideaal voor metaalbewerking.
  • QuickIN bithouder (1/4 inch).
  • QuickIN draadsnij-adapter met 2 spantangen.
  • QuickIN steekkopadapter.
  • Hoekkop.
  • Lader en 2 x accu.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen