Bicycle Set 11, 7-delig

Artikelnummer: 05004179001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004179001
EAN/GTIN 4013288220714
Nummer fabrikant 05004179001
L-nummer L60020 4808

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stubby-magazijn voor snel werken aan de fiets.
  • Uiterst compacte bit-handhouder met korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken.
  • Inclusief 7 RVS bits, waarvan 6 in een magazijn in de handgreep en 1 in de bithouder.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Voordeel:

  • Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 7 meegeleverde bits
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • RVS Bits
  • Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Bicycle Set 11, 7 pieces; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 3840/1 TS bits, stainless: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm