Bicycle Set 9, 10-delig

Artikelnummer: 05004177001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004177001
EAN/GTIN 4013288220646
Nummer fabrikant 05004177001
L-nummer L60020 4806

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veel fietsgereedschap op beperkte ruimte.
  • 9 RVS bits gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste het juiste gereedschap vinden.
  • Met Wera bit-ratel Zyklop Mini 1 in smeedijzeren uitvoering.
  • Het fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt.
  • Eenvoudige links/rechts-omschakeling.
  • Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • 10-delige Zyklop mini-set
  • Mini-ratel geschikt voor directe plaatsing van 1/4″-doppen
  • Smeedijzeren uitvoering voor draaimomenten van meer dan 65 Nm
  • Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
  • RVS-bits

Levering:

  • Bicycle Set 9, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 2 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 6x 3840/1 TS bits, stainless: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm