Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Fijnafstelling
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
- 3000 mm = fabrieksnorm
Omschrijving:
Werkplaatsklauw van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling en verlaagde hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en elk mat verchroomd. Aflezen 0.05 mm. Individueel verpakt.
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 2000
- Foutlimiet (mm): 0,22 mm
- Foutlimiet (µm): 220 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 200 mm
Norm:
Factory standard