Werkstuk meten. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Artikelnummer: 0237524
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0237524
EAN/GTIN 4029713202934
Nummer fabrikant 0237524

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Fijnafstelling
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
  • 3000 mm = fabrieksnorm

Omschrijving:

Werkplaatsklauw van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling en verlaagde hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en elk mat verchroomd. Aflezen 0.05 mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 1500
  • Foutlimiet (mm): 0,18 mm
  • Foutlimiet (µm): 180 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 200 mm

Norm:

Factory standard