Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
- 3000 mm = fabrieksnorm
Omschrijving:
Werkplaatsklauw van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling en met verlaagde hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Individueel verpakt.
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 1000
- Foutlimiet (mm): 0,12 mm
- Foutlimiet (µm): 120 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
Norm:
ISO 13385