VHM-frees met spaandelers TPC TiSiN

Artikelnummer: GG3086
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
37 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern.
Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.
Spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.
Zoals nr. 203086.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen