VHM-frees met spaandelers TPC TiAlN

Artikelnummer: GG3109
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
21 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 203109.
Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten. Spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max =0,07×D voor de TPC-bewerking.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen