GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC TiAlN

Artikelnummer: GG2289
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
94 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. Schachtlengte volgens DIN voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.
Bespaar op naslijpkosten: Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
Zoals nr. 202289.

Uit dezelfde serie Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen