{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,08×D | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 56 mm | |
Dĺžka britov L2 | 48 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Artikelnummer | 210344 16 | |
EAN/GTIN | 4045197722355 |