Freeskop TPC met spaandelers 2×D 20 mm

Artikelnummer: 210343 20
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoek: 45
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 20 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 5
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D
Verspaningsstrategie TPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 20 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 50 mm
Snijlengte L2 40 mm
Totale lengte L 57,2 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,4 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 0,075 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210343 20
EAN/GTIN 4045197722317

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde freeskop.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
Snijwaarden voor conventioneel frezen vindt u in het verspaningshandboek nr. 110020.
ae max = 0,1×D voor de TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TopCut"