Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

WOHX 060302 rechts P25M

Artikelnummer: 268898 P25M

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOHX 060302 R
Hoekradius 0,2 mm
Soort P25M
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268898 P25M
Nummer fabrikant W00 34420.0203

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal