{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 060408 | |
Soort | NL920 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | 2N | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 230 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 80 m/min - 160 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252084 NL920 | |
EAN/GTIN | 2050001938756 | |
Nummer fabrikant | 5653557 |