Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Snijkop QC/09

Artikelnummer: 260008 QC/09
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 09 mm
Inzetsoort rechts
Systeem QC
Inwendige koeling ja
ISO-code wisselsnijkop SCLCR/L 09
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
geschikte basisdelen 264900 - 264908
Minimale voorboor-⌀ Dmin 24 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Totale lengte L 20 mm
Wisselplaatschroef 269023 2
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260008 QC/09
Nummer fabrikant 090-50131QC0995

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor trillingsdempende basisdelen.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal 14×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen