{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | STUCR/L 11 | |
geschikte wisselplaat | TC.. 1102.. | |
geschikte basisdelen | 264900 - 264908 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 13 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
Wisselplaatschroef | 269022 4 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 260917 QC/11 | |
Nummer fabrikant | 090-50533QC1193 |