{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 35 mm | |
Schachtopname type | MK3 | |
Afkoppellengte LA | 153 mm | |
Nuttige lengte LN | 75 mm | |
Verstelbereik | -0,05 / +0,1 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 35 mm | |
Aantal rollen | 6 | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291562 35 | |
EAN/GTIN | 4060491001029 | |
Nummer fabrikant | G1.3-035.00-3-075-MK3 |