{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Geschikt voor plaatafmeting L | 16 mm | |
Geschikt basisdeel | 264900 - 264908 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 26 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 15 mm | |
Totale lengte L | 22 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 269023 2 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 272084 QC/16 | |
Nummer fabrikant | 090-50581QC1690 |