Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Beletteringsgereedschaps-assortiment 16 mm

Artikelnummer: 291900 16

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Uitvoering universeel
voor boekrollen-⌀ 45 mm
Asje 291995
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291900 16
EAN/GTIN 2050001922335

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten.

T.b.v.:

Verwisselbare segmenten nr. 291910291912 en sets tekens nr. 291905291907.

Levering:

Beletteringsgereedschap met schachtgrootte 16, schachtadapter voor schachtgroottes 20 en 25, begin- en eindsegment.

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Tip:

Assortimentsdelen en andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
Uitrusting met ten minste 26 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.