{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3 6G | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132725 M3 |