GARANT Master Tap Alu machinetap voor draadinserts DLC

Artikelnummer: 138205
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
41 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: EG-M
  • Flankhoek: 60
  • Aansnijdingsvorm: E
  • Spiraalhoek: 45
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Omschrijving

Uitvoering:

High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor aluminium- en NE-legeringen. Dynamische spoed van de spaangroeven zorgt voor een optimale spaanafvoer en proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.
  • Dynamische spoed van de spaangroeven.
  • Korte aansijdingsvorm E.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad DIN 8140 voor draad-schroefdraadinserts STI (Screw Thread Insert).

Tip:

Altijd de kerngat-voorboor-⌀ (zie tabel) in acht nemen!

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    EG-M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen