Ejecución:
Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para
aluminio y aleaciones no ferrosas. El
paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas garantiza
una evacuación de viruta óptima y una fiabilidad del proceso.- Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
- Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
- Paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas.
- Forma de corte corta E.
Aplicación:
Para la ejecución de roscas de asiento CE según rosca ISO métrica DIN 8140 para insertos roscados de alambre STI (Screw Threat Insert).
Nota:
Observar estrictamente el ⌀ de taladro previo del agujero para roscar (véase la tabla).