Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machinetap voor draadinserts HSS-E-PM EG-M4

Artikelnummer: 133550 EG-M4
  • Draadsoort: EG-M
  • Flankhoek: 60
  • Aansnijdingsvorm: B
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M4
Coating TiCN
Draadsoort EG-M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 40435
Tolerantieklasse 6H mod.
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,7 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 4,2 mm
Schroefdraad-⌀ 4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 12 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133550 EG-M4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
15
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Draadtappen volgens DIN 40435 (vergelijkbaar met DIN 371 / DIN 376).
Dankzij hoogwaardig substraat en TiCN-coating uitstekende standtijden.Geschikt voor een breed toepassingsbereik in verschillende materialen.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad DIN 8140 voor draad-schroefdraadinserts STI (Screw Threat Insert).

Tip:

Altijd de kerngat-voorboor- ⌀ (zie tabel) in acht nemen!
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
    EG-M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen