{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 7/16-20 UNF | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 11,112 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 9,9 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 27,78 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130045 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406048259 |