{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Flankhoek | 60 graden | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | links | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130011 M37X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406017224 |